Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIVERSITECH 6-34-6 -johtosarja, nestetiukka 6 jalan pituus # 8thhn | AC4BZE 2YJ82

DIVERSITECH 6-34-6 putkisarja, nestetiivis, 6 jalkaa pituus # 8thn

Varastossa
Tuote: AC4BZE Malli: 6-34-6Ristiviite: 2YJ82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja
TyyppiNestetiiviisti joustava
Langan koko# 8 THHN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki Dia. (Tuumaa) (3/4)
    • Putken pituus (tuumaa) (72)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
DIVERSITECH 6-12-4 Putkisarja Tiukka 4 jalan pituus # 10thhn | AC4BZB 2YJ79 6-12-4# 10 THHN€49.61
DIVERSITECH 6-12-6 Putkisarja, nestetiukka 6 jalan pituus # 10thhn | AC4BZC 2YJ80 6-12-6# 10 THHN€64.25
DIVERSITECH 6-34-4 Johdinsarja Neste Tiukka 4 Jalan pituus # 8thhn | AC4BZD 2YJ81 6-34-4# 8 THHN€61.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH 6-34-6 putkisarja, nestetiivis, 6 jalkaa pituus # 8thn
€85.05 / yksikkö