Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0271 vetokahva hitsattava 304 ruostumaton teräs | AD8MWN 4LAJ1

MONROE PMP PH-0271 Vetokahva Hitsattava 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8MWN Malli: PH-0271Ristiviite: 4LAJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.1 / 2 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiHitsattava
Kokonaispituus13 "
Projektio2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.MateriaaliKokonaispituusProjektioHinta
MONROE PMP PH-0272 Vedettävä kahva hitsattava teräs Luonnollinen | AD8MWP 4LAJ2 PH-02723 / 8 "Teräs5.75 "1.25 "€2.59
MONROE PMP PH-0273 vetokahva hitsattava 304 ruostumaton teräs | AD8MWQ 4LAJ3 PH-02737 / 16 "304 Ruostumaton teräs5.75 "1.25 "€10.41
MONROE PMP PH-0274 vetokahva hitsattava 304 ruostumaton teräs | AD8MWR 4LAJ4 PH-02741 / 2 "304 Ruostumaton teräs6 5 / 16 "1.5 "€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0271 Vetokahva Hitsattava 304 ruostumaton teräs
€27.39 / yksikkö