Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0272 Vedettävä kahva hitsattava teräs Luonnollinen | AD8MWP 4LAJ2

MONROE PMP PH-0272 Vetokahva Hitsattava luonnonteräs

Varastossa
Tuote: AD8MWP Malli: PH-0272Ristiviite: 4LAJ2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus3 / 8 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiHitsattava
Kokonaispituus5.75 "
Projektio1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.MateriaaliKokonaispituusProjektioHinta
MONROE PMP PH-0271 vetokahva hitsattava 304 ruostumaton teräs | AD8MWN 4LAJ1 PH-02711 / 2 "304 Ruostumaton teräs13 "2"€27.39
MONROE PMP PH-0273 vetokahva hitsattava 304 ruostumaton teräs | AD8MWQ 4LAJ3 PH-02737 / 16 "304 Ruostumaton teräs5.75 "1.25 "€10.41
MONROE PMP PH-0274 vetokahva hitsattava 304 ruostumaton teräs | AD8MWR 4LAJ4 PH-02741 / 2 "304 Ruostumaton teräs6 5 / 16 "1.5 "€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0272 Vetokahva Hitsattava luonnonteräs
€2.59 / yksikkö