EATON / CHAR-LYNN 109-1229-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 600 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 459 rpm

Tuote: CD7FEZ Malli: 109-1229-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus4.72 "
Pituus6.6 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus760 RPM
Vääntömomentti600 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1229-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 600 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 459 rpm