Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 4956 HDMI-kaapeli nopea musta 4 jalkaa. 28AWG | AE6EXD 5RFE2

MONOPRICE 4956 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 4ft. 28AWG

Varastossa
Tuote: AE6EXD Malli: 4956Ristiviite: 5RFE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI-kaapeli
Kaapelin tyyppiHigh Speed
VäriMusta
KapellimestariTinattu kupari
Johtimen koko28AWG
Connector TypeUros mieheksi
Takin materiaaliPVC
Pituus4ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKolminkertainen suojattu taso, EMI-suojaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariJohtimen kokoConnector TypePituusHinta
MONOPRICE 6078 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 3ft. 28AWG | AE6EXC 5RFE1 6078Tinattu kupari28AWGUros mieheksi3ft.€11.45
MONOPRICE 13779 High Speed ​​HDMI-kaapeli, 6 Ft. Pituus, yleinen, nopea, musta, liitintyyppi Hdmi | CH6HUE 63YM85 13779Kupari24AWGHDMI6 ft.€7.53
MONOPRICE 38630 Hdmi-kaapeli, nopea, musta, pituus 75 Ft., polymeerivaippa Materiaali | CH6JPW 61KM71 38630--HDMI75 ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 4956 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 4ft. 28AWG
€12.77 / yksikkö