Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 3343 HDMI-jatkojohto musta 10 jalkaa 24AWG | AE6EYE 5RFG6

MONOPRICE 3343 HDMI-jatkokaapeli musta 10 jalkaa 24AWG

Varastossa
Tuote: AE6EYE Malli: 3343Ristiviite: 5RFG6
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
€37.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI-jatkojohto
Kaapelin tyyppiHigh Speed
VäriMusta
KapellimestariTinattu kupari
Johtimen koko24AWG
Connector TypeMies naiselle
Takin materiaaliPVC
Pituus10ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKolminkertaisesti suojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Monoprice 3343 on HDMI-jatkojohto, jonka tiedonsiirtonopeus on 10.2 Gbps. Sen mukana tulee 24AWG-kuparijohtimet ja kullatut liittimet.
    • Tämä Monoprice-HDMI-kaapeli on ihanteellinen HDMI-liitännällä varustetun laitteen liittämiseen mihin tahansa muuhun laitteeseen, jossa on yhden linkin DVI-D-liitin. Se on valmistettu UL- ja RoHS-standardien mukaisesti.
    • Tällä kaapelilla on CL2-luokitus, mikä tekee siitä ihanteellisen ja turvallisen seinäkäyttöön. Sitä käytetään laajalti tietokoneissa ja projektoreissa.
    • Tämä Monoprice-kaapeli tukee 1080p-tarkkuutta 60 Hz: ssä, 4K-tarkkuutta 24 Hz: ssä, 3D-videoita, syviä värejä jopa 16 bittiä kanavaa kohti ja teräväpiirtoääntä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiKapellimestariJohtimen kokoConnector TypeeräPituussuojausHinta
MONOPRICE 3341 HDMI-jatkojohto Musta 3 jalkaa 24AWG | AE6EYC 5RFG4 3341High SpeedTinattu kupari24AWGMies naiselleHDMI-jatkojohto3ft.Kolminkertaisesti suojattu€16.52
MONOPRICE 3342 HDMI-jatkojohto Musta 6 jalkaa 24AWG | AE6EYD 5RFG5 3342High SpeedTinattu kupari24AWGMies naiselleHDMI-jatkojohto6"Kolminkertaisesti suojattu€26.45
MONOPRICE 2808 HDMI-DVI-kaapelit Musta 25 jalkaa 22AWG | AE6EYH 5RFG9 2808-Tinattu kupari22AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli25ft.Kolminkertainen EMI-suojattu€112.49
MONOPRICE 2810 HDMI-DVI-kaapelit Musta 50 jalkaa 22AWG | AE6EYK 5RFH1 2810VakionopeusTinattu kupari22AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli50ft.Kolminkertainen EMI-suojattu€216.34
MONOPRICE 2286 HDMI-DVI-kaapelit, musta, 3 jalkaa 24AWG | AE6EYM 5RFH3 2286High SpeedPäällystämätön kupari24AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli3ft.Kolminkertainen EMI-suojattu-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2218 HDMI-DVI-kaapelit Musta 6 jalkaa 24AWG | AE6EYN 5RFH4 2218High SpeedPäällystämätön kupari24AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli6"Kolminkertainen EMI-suojattu€27.37
MONOPRICE 2284 HDMI-DVI-kaapelit Musta 10 jalkaa 24AWG | AE6EYP 5RFH5 2284High SpeedPäällystämätön kupari24AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli10ft.Kolminkertainen EMI-suojattu€42.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 3343 HDMI-jatkokaapeli musta 10 jalkaa 24AWG
€37.50 / yksikkö