Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2284 HDMI-DVI-kaapelit Musta 10 jalkaa 24AWG | AE6EYP 5RFH5

MONOPRICE 2284 HDMI-DVI-kaapelit mustat 10 jalkaa 24AWG

Varastossa
Tuote: AE6EYP Malli: 2284Ristiviite: 5RFH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI-DVI-kaapeli
Kaapelin tyyppiHigh Speed
VäriMusta
KapellimestariPäällystämätön kupari
Johtimen koko24AWG
Connector TypeUros mieheksi
Takin materiaaliPVC
Pituus10ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKolminkertainen EMI-suojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiKapellimestariJohtimen kokoConnector TypeeräPituussuojausHinta
MONOPRICE 3341 HDMI-jatkojohto Musta 3 jalkaa 24AWG | AE6EYC 5RFG4 3341High SpeedTinattu kupari24AWGMies naiselleHDMI-jatkojohto3ft.Kolminkertaisesti suojattu€18.34
MONOPRICE 3342 HDMI-jatkojohto Musta 6 jalkaa 24AWG | AE6EYD 5RFG5 3342High SpeedTinattu kupari24AWGMies naiselleHDMI-jatkojohto6"Kolminkertaisesti suojattu€29.33
MONOPRICE 3343 HDMI-jatkojohto musta 10 jalkaa 24AWG | AE6EYE 5RFG6 3343High SpeedTinattu kupari24AWGMies naiselleHDMI-jatkojohto10ft.Kolminkertaisesti suojattu€41.59
MONOPRICE 2808 HDMI-DVI-kaapelit Musta 25 jalkaa 22AWG | AE6EYH 5RFG9 2808-Tinattu kupari22AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli25ft.Kolminkertainen EMI-suojattu€124.77
MONOPRICE 2810 HDMI-DVI-kaapelit Musta 50 jalkaa 22AWG | AE6EYK 5RFH1 2810VakionopeusTinattu kupari22AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli50ft.Kolminkertainen EMI-suojattu€239.94
MONOPRICE 2286 HDMI-DVI-kaapelit, musta, 3 jalkaa 24AWG | AE6EYM 5RFH3 2286High SpeedPäällystämätön kupari24AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli3ft.Kolminkertainen EMI-suojattu-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2218 HDMI-DVI-kaapelit Musta 6 jalkaa 24AWG | AE6EYN 5RFH4 2218High SpeedPäällystämätön kupari24AWGUros mieheksiHDMI-DVI-kaapeli6"Kolminkertainen EMI-suojattu€30.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2284 HDMI-DVI-kaapelit mustat 10 jalkaa 24AWG
€42.62 / yksikkö