Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2683 Audio-/visuaalikaapeli, RCA -koaksiaali, M/M, CL2 -luokitus, 25 jalkaa | AA6TUV 14X052

MONOPRICE 2683 Audio/Visuaalikaapeli, RCA-koaksiaalinen, M/M, CL2-mittaus, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TUV Malli: 2683Ristiviite: 14X052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio / Video johdot
Kaapelin tyyppiAudio-Video-kaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
Johtimen koko18AWG
Connector Type1x RCA-uros - 1x RCA-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus25ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Monoprice 2683 on korkealaatuinen digitaalinen (audio / video) koaksiaalikaapeli, jota käytetään ihanteellisesti suuren kaistanleveyden sisältöön, kuten digitaaliseen S / PDIF-audiosignaaliin, ja sitä voidaan käyttää myös linjatason RCA-signaaleihin.
    • Kaapelin kaksinkertainen kuparipunosuojaus estää signaalin heikentymisen poistamalla sähkömagneettisia ja radiotaajuisia häiriöitä.
    • Tämän Monoprice-kaapelin impedanssi on 75 ohmia ja kapasitanssi 22 pF jalkaa kohti, ja siinä on kullatut RCA-urosliittimet, joissa on kumipäällysteiset kotelot.
    • Monoprice 2683 on luokiteltu CL2-luokkaan, joten se on turvallinen ja sopii seinäasennuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MONOPRICE 2680 Audio-/visuaalikaapeli RCA -koaksiaalinen M/M CL2 -luokiteltu 6 jalkaa | AA6TUT 14X049 26806"€13.53
MONOPRICE 2681 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 3 jalkaan | AA6TUU 14X050 26813ft.€12.05
MONOPRICE 2684 Audio / Visual Cable RCA Koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 50 jalkaan | AA6TUW 14X053 268450ft.€36.59
MONOPRICE 3976 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 35 jalkaan AA6TUZ 14X056 397635ft.€29.81
MONOPRICE 5871 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 75 jalkaan | AA6TVA 14X057 587175ft.€49.80
MONOPRICE 5872 Audio / Visual Cable RCA Coax M / M CL2 mitoitettu 100 jalkaan | AA6TVB 14X058 5872100ft.€66.41
MONOPRICE 6305 Audio / Visual Cable RCA Koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 10 jalkaan | AA6TVD 14X060 630510ft.€14.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2683 Audio/Visuaalikaapeli, RCA-koaksiaalinen, M/M, CL2-mittaus, 25 jalkaa
€23.56 / yksikkö