MONOPRICE CL2-nimiset koaksiaaliset A / V-kaapelit


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Audio-Video-kaapeli , Väri: Musta , Johdinmateriaali: Kupari , Johtimen koko: 18AWG , Liittimen tyyppi: 1x RCA-uros - 1x RCA-uros , Takin materiaali: PVC , Kaapeleiden määrä: 1 , Suojaus: Kyllä
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
2681
3ft.€13.37
B
2680
6"€15.00
C
6305
10ft.€15.59
D
6306
15ft.€20.06
E
2683
25ft.€26.13
F
3976
35ft.€33.06
G
2684
50ft.€40.58
H
5871
75ft.€55.23
I
5872
100ft.€73.66

CL2-nimiset koaksiaaliset A / V-kaapelit

Digitaaliset yksihintaiset koaksiaalikaapelit ovat ihanteellisia kauko-ohjaukseen, signalointiin ja tehorajoitettuihin piireihin korkealaatuisten ääni- / videosignaalien lähettämiseksi. Näissä kaapeleissa on kaksinkertainen kuparipunossuojus signaalin heikkenemisen estämiseksi ja niissä on RCA-uros-uros-kupariliittimet, joissa on kuminen kotelo. Yksihintaiset kaapelit ovat CL2-luokiteltuja ja sopivat siksi tiettyihin pienjännitesovelluksiin ja seinäasennuksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?