Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2681 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 3 jalkaan | AA6TUU 14X050

MONOPRICE 2681 Audio/Visuaalikaapeli RCA-koaksiaalinen M/M CL2, mitoitettu 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TUU Malli: 2681Ristiviite: 14X050

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio / Video johdot
Kaapelin tyyppiAudio-Video-kaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
Johtimen koko18AWG
Connector Type1x RCA-uros - 1x RCA-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus3ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MONOPRICE 2680 Audio-/visuaalikaapeli RCA -koaksiaalinen M/M CL2 -luokiteltu 6 jalkaa | AA6TUT 14X049 26806"€15.00
MONOPRICE 2683 Audio-/visuaalikaapeli, RCA -koaksiaali, M/M, CL2 -luokitus, 25 jalkaa | AA6TUV 14X052 268325ft.€26.13
MONOPRICE 2684 Audio / Visual Cable RCA Koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 50 jalkaan | AA6TUW 14X053 268450ft.€40.58
MONOPRICE 3976 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 35 jalkaan AA6TUZ 14X056 397635ft.€33.06
MONOPRICE 5871 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 75 jalkaan | AA6TVA 14X057 587175ft.€55.23
MONOPRICE 5872 Audio / Visual Cable RCA Coax M / M CL2 mitoitettu 100 jalkaan | AA6TVB 14X058 5872100ft.€73.66
MONOPRICE 6305 Audio / Visual Cable RCA Koaksiaalinen M / M CL2 mitoitettu 10 jalkaan | AA6TVD 14X060 630510ft.€15.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2681 Audio/Visuaalikaapeli RCA-koaksiaalinen M/M CL2, mitoitettu 3 jalkaa
€13.37 / yksikkö