Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH Examiner 1000 -tärinätesteri | AE9MUF 6KX53

MONARCH Examiner 1000 -värinätesteri

Varastossa
Tuote: AE9MUF Malli: Examiner 1000Ristiviite: 6KX53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,873.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätärinä Tester
Akun tyyppi(2) AA
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue10 - 10 K
Temp. alue-14 - 122 F
Nopeus0.01 - 19.99 tuumaa / s 0.1 - 199.9 mm / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue (0.01 - 19.99 g)
    • Laakerin / vaihteen tarkistus (kyllä ​​/ stetoskooppi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH Examiner 1000 -värinätesteri
€1,873.82 / yksikkö