Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 6400-012 Examiner1000 mittari ilman anturipakkausta | AE9MUG 6KX54

MONARCH 6400-012 Examiner1000 Meter ilman anturipakkausta

Varastossa
Tuote: AE9MUG Malli: 6400-012Ristiviite: 6KX54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,538.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari
Akun tyyppi(2) AA
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue10 - 10 K
Temp. alue-14 - 122 F
Nopeus0.01 - 19.99 tuumaa / s 0.1 - 199.9 mm / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9015808080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue (0.01 - 19.99 g)
    • Laakerin / vaihteen tarkistus (kyllä ​​/ stetoskooppi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 6400-012 Examiner1000 Meter ilman anturipakkausta
€1,538.30 / yksikkö