Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU KUITULASI 8870085136 Säiliön kansi AB3QEF AB3QEM AB3QEU: n kanssa | AB3QEZ 1UTZ1

MOLDED FIBERGLASS 8870085136 Säiliön kannen käyttö AB3QEF AB3QEM AB3QEU kanssa

Varastossa
Tuote: AB3QEZ Malli: 8870085136Ristiviite: 1UTZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti kansi
VäriHarmaa
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella25-3 / 4 tuumaa
Yläleveyden ulkopuolella17-3 / 4 tuumaa
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiRaskas teollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7019391090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VALETTU LASIKUITU 8870085269 Säiliön kansi Käyttö AB3QEJ AB3QEQ AB3QEW kanssa | AB3QFC 1UTZ4 8870085269Valkoinen€56.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8870085136 Säiliön kannen käyttö AB3QEF AB3QEM AB3QEU kanssa
€56.16 / yksikkö