Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 7802185172 Kansisäiliö | AE3QQL 5EU72

MOLDED FIBERGLASS 7802185172 Kansisäiliö

Varastossa
Tuote: AE3QQL Malli: 7802185172Ristiviite: 5EU72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräN / S-säiliön kansi
VäriHarmaa
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella10-5 / 8 tuumaa
Yläleveyden ulkopuolella17-7 / 8 tuumaa
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiRaskas teollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MUOTOITU KUITULASI 7806185172 Pinoamissäiliön kansi AB2TRF AB2TRG: n kanssa | AB2TRH 1NTL1 7806185172Harmaa€52.49
VALETTU LASIKUITU 7806185280 Pinoamissäiliön kansi Käyttö AB2TRK:n kanssa AB2TRM | AB2TRP 1NTL7 7806185280punainen€52.49
VALETTU LASIKUITU 7806185268 Pinoamissäiliön kansi Käyttö AB2TRL:n kanssa AB2TRN | AB2TRQ 1NTL8 7806185268sininen€52.49
MUOTOITU KUMILASI 7802185268 Kannen pesäkotelo sininen AC3HBK: lle | AC3HTW 2TU10 7802185268sininen€30.49
VALETTU LASIKUITU 7802185280 Kansi sisäkkäinen säiliö punainen AC3HBL:lle | AC3HTX 2TU11 7802185280punainen€30.49
MUOTOITU KUMILASI 7803185268 Kannen pesäkontti sininen | AC3HUA 2TU14 7803185268sininen€37.68
MUOTOITU KUMILASI 7803185280 Kannen pesäkontti punainen | AC3HUB 2TU15 7803185280punainen€37.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7802185172 Kansisäiliö
€30.49 / yksikkö