Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 94740 Kahvasarja Kromi Yksivipuinen AD8WYJ 4NEG6

MOEN 94740 Kahvasarja, kromi yksivipu

Varastossa
Tuote: AD8WYJ Malli: 94740Ristiviite: 4NEG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvapaketti
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan tyyppiYksi vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOEN 96790 Kahvisarja Chateau-keittiön hanat | AA2KQW 10N697 967901.75mm€51.59
MOEN 100679 -kahvapaketti Chateau-WC AA2KQZ 10N701 1006795-1 / 2 "x 3-1 / 3" x 3 "€88.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 94740 Kahvasarja, kromi yksivipu
€51.29 / yksikkö