Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 96790 Kahvisarja Chateau-keittiön hanat | AA2KQW 10N697

MOEN 96790 Kahvasarja Chateau keittiöhanat

Varastossa
Tuote: AA2KQW Malli: 96790Ristiviite: 10N697

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvapaketti
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOEN 100679 -kahvapaketti Chateau-WC AA2KQZ 10N701 1006795-1 / 2 "x 3-1 / 3" x 3 "€88.29
MOEN 94740 Kahvasarja Kromi Yksivipuinen AD8WYJ 4NEG6 94740-€51.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 96790 Kahvasarja Chateau keittiöhanat
€51.59 / yksikkö