Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 100679 -kahvapaketti Chateau-WC AA2KQZ 10N701

MOEN 100679 Kahvasarja Chateau WC

Varastossa
Tuote: AA2KQZ Malli: 100679Ristiviite: 10N701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvapaketti
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli
Koko5-1 / 2 "x 3-1 / 3" x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOEN 96790 Kahvisarja Chateau-keittiön hanat | AA2KQW 10N697 967901.75mm€49.88
MOEN 94740 Kahvasarja Kromi Yksivipuinen AD8WYJ 4NEG6 94740-€49.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 100679 Kahvasarja Chateau WC
€90.22 / yksikkö