MOEN 8886 hanan annostelupainike 1/2 tuuman MIP | AD2LFX 3RA70

MOEN 8886 Hana Mittaus Push 1/2 tuuman Mips

Varastossa
Tuote: AD2LFX Malli: 8886Ristiviite: 3RA70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "MIPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTyönnä
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 16352
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.75 "
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHanan käyttöVaihtopatruunaNokan pituusTemp. ohjausVenttiilin tyyppiVirtausnopeusHinta
MOEN 8884 hanan annostusvipu 1/2 tuuman Ips | AD8WXW 4NEF3 888411/2 "IPSmittaus521004.5 "Ei sekoittamistamittaus0.5 gpm€209.49
MOEN 8417 hanan manuaalivipu 1/2 tuuman Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8 "pakkausmanuaalinen1215494.375 "Säädettävä lämpötilarajaKeraaminen levy2.2 gpm€282.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8886 Hana Mittaus Push 1/2 tuuman Mips
€421.14 / yksikkö