Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8884 hanan annostusvipu 1/2 tuuman Ips | AD8WXW 4NEF3

MOEN 8884 hanan mittausvipu 1/2 tuuman Ips

Varastossa
Tuote: AD8WXW Malli: 8884Ristiviite: 4NEF3
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
€209.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "IPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Vaihtopatruuna52100
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.5 "
Temp. ohjausEi sekoittamista
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHanan käyttöVaihtopatruunaNokan pituusTemp. ohjausVenttiilin tyyppiVirtausnopeusHinta
MOEN 8886 hanan annostelupainike 1/2 tuuman MIP | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSmittausValmistaja Nro 163524.75 "-mittaus0.5 gpm€421.14
MOEN 8417 hanan manuaalivipu 1/2 tuuman Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8 "pakkausmanuaalinen1215494.375 "Säädettävä lämpötilarajaKeraaminen levy2.2 gpm€282.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8884 hanan mittausvipu 1/2 tuuman Ips
€209.49 / yksikkö