MOEN 8417 hanan manuaalivipu 1/2 tuuman Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3

MOEN 8417 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuuman Ips 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD8WYY Malli: 8417Ristiviite: 4NEJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Vaihtopatruuna121549
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Nokan pituus4.375 "
Temp. ohjausSäädettävä lämpötilaraja
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.97
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHanan käyttöVaihtopatruunaNokan pituusTemp. ohjausVenttiilin tyyppiVirtausnopeusHinta
MOEN 8886 hanan annostelupainike 1/2 tuuman MIP | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSmittausValmistaja Nro 163524.75 "-mittaus0.5 gpm€421.14
MOEN 8884 hanan annostusvipu 1/2 tuuman Ips | AD8WXW 4NEF3 888411/2 "IPSmittaus521004.5 "Ei sekoittamistamittaus0.5 gpm€209.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8417 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuuman Ips 2.2 Gpm
€282.10 / yksikkö