Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 10089 yksikahvainen putkikylpyamme ja suihku | AB3FYX 1RYH6

MOEN 10089 Yksikahvainen putken amme ja suihku

Varastossa
Tuote: AB3FYX Malli: 10089Ristiviite: 1RYH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme ja suihku 1H-putki
TyyppiKylpyamme ja suihku, 1H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MOEN 96987 Stop -putki ja suihku | AB3FZG 1RYJ6 96987€14.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 10089 Yksikahvainen putken amme ja suihku
€15.42 / yksikkö