erä | Tilan ylläpitotyökalusarja |
Aseman koko | 3 / 8 " |
Mukana muut työkalut | 6 "Philips-kärki, harjat: (2) lanka, (2) Art, 1-1 / 2" maali, puhdistushammasharja, viilat: 6 "pyöreä, 4 -" - 1, 8 "metalli, 8" puu, sakset, Langanpoistajat, teroituskivi, sahakahva, letkuleikkurit: pienet ja keskikokoiset, leikkeet, kaapelileikkuri, sahat: 1 ja 2-1 / 8 "reikä, |
Kulutusosien määrä | 0 |
Erilaisten työkalujen määrä | 74 |
Palojen lukumäärä | 149 |
Pihtien lukumäärä | 2 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 2 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 35 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 9 |
Jakoavainten lukumäärä | 27 |
Pihdit mukana | Neulan nenän lukitus 8 ", lukitus 10" |
Ensisijainen sovellus | Ennaltaehkäisevä huolto |
SAE tai metrinen | SAE ja metrinen |
Ruuvimeisselit mukana | Monibittinen ruuvimeisseli (2) magneettipidennyksellä, monibittinen tiheä ruuvimeisseli |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 1/2 "ja 1", puinen taltta, 3/4 ", betonitaltta, Mini Pry Bar, 3/32 kynsisetti Punch, Awl, Center Punch, 1/8", Pin Punch, 13 ", Pry Bar |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Työkalukori |
Avaimet mukana | SAE-kuusiokoloavainsarja: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 ja 1/4 ", yhdistelmäavaimien sarja kokoonpanolla: 1 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ja 9/16 ", metrinen kuusiokoloavain: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 ja 8 mm, 6, 8, 10" Säädettävät avaimet, 12 "alumiiniputki W |