erä | Tilan ylläpitotyökalusarja |
Aseman koko | 3 / 8 " |
Mukana muut työkalut | 6" Philips-terä, harjat (2)lanka, (2)taide, 1-1/2" maali, puhdistushammasharja, viilat: 6 ja 10" pyöreä, 4-"-1, 6" kolmio, 8" metalli, 8 "Puu, sakset, langankuorijat, teroituskivi, hyötyveitsi, sahankahva, tynnyri"g Leikkurit: pienet ja keskikokoiset, leikkurit, kaapelin leikkuri |
Kulutusosien määrä | 980 |
Erilaisten työkalujen määrä | 117 |
Palojen lukumäärä | 1154 |
Pihtien lukumäärä | 3 |
Ruuvimeisselien lukumäärä | 3 |
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä | 24 |
Silmiinpistävien työkalujen määrä | 6 |
Jakoavainten lukumäärä | 19 |
Pihdit mukana | Uranivel 12 ", lukitus 10", lanka leikkaus 7 " |
Ensisijainen sovellus | Tekniikka |
SAE tai metrinen | SAE ja metrinen |
Ruuvimeisselit mukana | Phillips # 3, 6 ", uritettu 5/16" x 6 ", uritettu 3/16" x 8 " |
Mukana silmiinpistävät työkalut | 1 ", puinen taltta, 3/4", betonitaltta, kaari, keskirei'itys, 1/8 ", tappi, 13", vankka |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | Työkalukori |
Avaimet mukana | Jakoavain, yhdistelmäavainpakkaus kokoonpanolla: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ja 9/16 ", metrinen kuusiokoloavain: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 ja 8 ", 10" säädettävä jakoavain, 12 "alumiininen putkiavain |