Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PCB 2000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 2000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LUE

KERN AND SOHN PCB 2000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 2000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LUE Malli: PCB 2000-1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika8 tuntia.
Kotelon leveys166mm
Numeron koko21mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 166 249 80 mm
Asunnon korkeus80 mm
Asunnon pituus249 mm
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.2 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Max. nykyinen0.5A
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko130 x 130 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Punnituskapasiteetin2000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen130 mm
Pinnan leveyden punnitseminen130 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)35.7
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötHousing DimensionAsunnon korkeusPunnituslevyn materiaaliPinnan syvyyden punnitseminenPunnituspinnan halkaisijaPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN PCB 10000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 10000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LUA PCB 10000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol--Ruostumaton teräs170 mm-150 mm-€405.92
KERN AND SOHN PCB 1000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 1000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LUB PCB 1000-1ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 165 250 79 mm79 mmRuostumaton teräs130 mm-130 mm250 mm€297.68
KERN AND SOHN PCB 1000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 1000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUC PCB 1000-2ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolX x 163 245 85 mm85 mmRuostumaton teräs130 mm-130 mm245 mm€446.51
KERN AND SOHN PCB 100-3 Kompakti laboratoriovaaka, 100g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LUD PCB 100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolX x 163 245 79 mm79 mmMuovi sähköä johtavalla lakalla-81 mm-245 mm€359.26
KERN AND SOHN PCB 200-2 Kompakti laboratoriovaaka, 200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUF PCB 200-2ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolX x 166 249 83 mm83 mmRuostumaton teräs-105 mm-249 mm€312.40
KERN AND SOHN PCB 2500-2 Kompakti laboratoriovaaka, 2500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LUG PCB 2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, toX x 166 250 80 mm80 mmRuostumaton teräs130 mm-130 mm250 mm€374.88
KERN AND SOHN PCB 250-3 Kompakti laboratoriovaaka, 250g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LUH PCB 250-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tol--Muovi sähköä johtavalla lakalla-81 mm--€380.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PCB 2000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 2000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus
€351.80 / yksikkö