Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO T341-L-XL putoamissuoja L / Xl Lime | AA4ETY 12J132

ML KISHIGO T341-L-XL Putoamissuojaliivi L/ Xl Lime

Varastossa
Tuote: AA4ETY Malli: T341-L-XLRistiviite: 12J132

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamissuoja
VäriLime
Materiaali100% polyesteriä ja 100% polyesteriverkkoa
KokoL / XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ML KISHIGO T341-SM putoamissuojaliivi S / m Lime | AA4ETX 12J131 T341-SMS / M€58.98
ML KISHIGO T341-2X-3X putoamissuojaliivi 2xl / 3xl Lime | AA4ETZ 12J133 T341-2X-3X2XL / 3XL€60.90
ML KISHIGO T341-4X-5X putoamissuojaliivi 4xl / 5xl Lime | AA4EUA 12J134 T341-4X-5X4XL / 5XL€60.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO T341-L-XL Putoamissuojaliivi L/ Xl Lime
€60.90 / yksikkö