ML KISHIGO Putoamissuojaliivit


ML KISHIGO T341 putoamissuojaliiviä käytetään yleisesti rakentamisessa, kunnossapidossa ja muissa korkean riskin työympäristöissä, joissa on putoamisvaara. Tämä ANSI/ISEA 107 Class 2 -sertifioitu liivi varmistaa näkyvyyden ja tarjoaa samalla kätevän sisäänrakennetun putoamissuojavaljaan. Sen muotoilu parantaa...es turvallisuutta ja suojaa työntekijöitä mahdollisilta onnettomuuksilta ja kaatumisilta.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Lime , Materiaali: 100% polyesteriä ja 100% polyesteriverkkoa
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
T341-2X-3X
2XL / 3XL€60.90
A
T341-4X-5X
4XL / 5XL€60.90
A
T341-L-XL
L / XL€60.90
A
T341-SM
S / M€58.98

Putoamissuojaliivit

ML KISHIGO T341 putoamissuojaliiviä käytetään yleisesti rakentamisessa, kunnossapidossa ja muissa korkean riskin työympäristöissä, joissa on putoamisvaara. Tämä ANSI/ISEA 107 Class 2 -sertifioitu liivi varmistaa näkyvyyden ja tarjoaa samalla kätevän sisäänrakennetun putoamissuojavaljaan. Sen muotoilu parantaa turvallisuutta ja suojaa työntekijöitä mahdollisilta onnettomuuksilta ja kaatumisilta.

Ominaisuudet

  • Niissä on ANSI/ISEA 107 Class 2 -sertifikaatti, joka parantaa näkyvyyttä.
  • Näissä liiveissä on sisäänrakennettu putoamissuojavaljaat turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Niissä on heijastavat nauhat, jotka parantavat näkyvyyttä heikossa valaistuksessa.
  • Nämä liivit ovat saatavilla limen värisinä, joten ne ovat helposti tunnistettavissa työmaalla.
  • Niissä on 100 % polyesteri kiinteä etuosa ja verkkotakaosa lisäävät kestävyyttä, hengittävyyttä ja mukavuutta.
  • Näitä liivejä on saatavana S-, M-, L-, XL-, 2XL-, 3XL-, 4XL- ja 5XL-koossa käyttäjän vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?