Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWL 46MX49

EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NWL Malli: GHB3020Ristiviite: 46MX49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria20A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GHB3020 katkaisija on Eaton-sarjan C valettu kotelokatkaisin, joka sopii erinomaisesti käytettäväksi ryhmäkeskuksessa, kytkintaulussa, moottorin ohjauskeskuksessa ja väyläsovelluksissa haaroituspiirien suojaamiseksi. Tämä pulttikiinnitteinen piirilevyn katkaisija estää ylikuormitukset ja oikosulut johtimissa ja kytketyissä laitteissa, kuten moottoreissa ja moottorin käynnistimissä.

Ominaisuudet:

  • Eaton GHB3020 -katkaisijassa on NEMA 4 -kotelo säänkestäväksi ja 14-10 AWG-johdolle.
  • Sen patentoitu kiinteä lämpö / kiinteä magneettinen / ei-vaihdettava kosketinrakenne sisältää nopean "puhalluksen auki" -toiminnon, joka takaa erinomaisen laukaisukyvyn.
  • Tämän katkaisijan pulttikiinnitystapa mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai kytkentätauluihin.
  • Siinä on G-runko, joka sopii käänteiseen syöttöön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton-kuormakeskukset ja -paneelit: Tämä Eaton GHB3020 -katkaisija sopii helposti näihin kuormakeskuksiin ja paneeleihin sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Hälytyssignaalit: Nämä hälytykset ilmoittavat käyttäjille mahdollisista laukaisutapauksista nopeaa vianetsintää varten.
  • Lukituskytkimet: Käyttäjät voivat myös lukita tämän katkaisijan riippulukolla estääkseen luvattoman toiminnan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • Liittovaltion tekniset luokitus W-C375B

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Eaton GHB3020 -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton GHB3020 -katkaisijan nimellisvirta on 20 A, keskeytysarvo 65 kAIC jännitteellä 240 VAC ja 14 kAIC 480 Y / 277 VAC ja jännite 480 Y / 277 VAC & 125 / 250 VDC.

K. Kuinka monta napaa tässä katkaisijassa on?

V. Eaton GHB3020 katkaisija on kolminapainen katkaisija henkilösuojaukseen.

K. Mitkä lämpötilat sopivat tälle katkaisijalle?

V. Eaton GHB3020 toimii lämpötiloissa 60-75 astetta C.

K. Kuinka asentaa tämä Eaton GHB3020 -katkaisija?

A.

  • Varmista, että tämä katkaisija sopii käyttötarkoitukseen. Katkaise virtapiirin päävirta.
  • Irrota paneelin etureuna ja irrota sitten yksikön johdon pään kiinnitysruuvi virtakiskosta.
  • Kiinnitä yksikön kuormanpään kiinnityssyvennys koukkukiskon alle ja kiinnitä johdon pään johdin tukevasti kokoojakiskoon ruuveilla.
  • Kun olet asentanut oikean asennuksen, liitä kuorman liittimet ja lisävarustejohdot.
  • Asenna paneelin etureuna.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON DK3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRF 46MW61 DK330065 kAIC @ 240 V300ADK3240V€1,358.34
EATON DK3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRH 46MW62 DK340065 kAIC @ 240 V400ADK3240V€2,741.40
EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWG 46MX46 GHB 209014 kAIC @ 480 V90AGHB2480V€600.66
EATON GHB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWH 46MX47 GHB 210014 kAIC @ 480 V100AGHB2480V€600.66
EATON GHB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | AG8NWJ 46MX48 GHB 301514 kAIC @ 480 V15AGHB3480V€687.88
EATON GHB3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWN 46MX50 GHB 302514 kAIC @ 480 V25AGHB3480V€714.69
EATON GHB3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWP 46MX51 GHB 303014 kAIC @ 480 V30AGHB3480V€687.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija
€687.88 / yksikkö