Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1789000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AF9PTE 30PK61

MKT FASTENING 1789000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2 tuuman ankkurin pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9PTE Malli: 1789000Ristiviite: 30PK61

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliPyöreä pää
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus1"
Kierteen koko3 / 16-24
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)920
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1789000 Hihaankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2 tuuman ankkurin pituus, 50 pk
€36.50 /pakkaus