Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 7751-2.5 esirullain, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko | CH3VGN

HELICOIL 7751-2.5 esirulla, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3VGN Malli: 7751-2.5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsikelaus
Lisää pituus4.625 "
MateriaaliTeräs
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiII

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 7751-2.5 esirulla, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko
€219.77 / yksikkö