Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 7011BN Teline Magneettinen | AE3CEE 5C751

MITUTOYO 7011BN magneettijalusta

Varastossa
Tuote: AE3CEE Malli: 7011BNRistiviite: 5C751

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen jalusta
Pohjan koko1-31/32W x 2-23/64D x 2-5/32H
Magneettinen vedä132 paunaa
Kokonaispituus9.25 "
Rod Dia.0.394 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora post Dia. (Tuumaa) (0.472)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKokonaispituusHinta
MITUTOYO 7033B magneettinen pohja | AB6WJJ 22N461 7033B1.97 X 2.36 "16.97 "€567.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 7011BN magneettijalusta
€223.40 / yksikkö