Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 7033B magneettinen pohja | AB6WJJ 22N461

MITUTOYO 7033B magneettinen alusta

Varastossa
Tuote: AB6WJJ Malli: 7033BRistiviite: 22N461

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen jalusta
Pohjan koko1.97 X 2.36 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Holes6mm, 8mm, 3/8 "
Magneettinen vedä132 paunaa
Kokonaispituus16.97 "
Kytkimen tyyppiPäälle-Pois

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKokonaispituusHinta
MITUTOYO 7011BN Teline Magneettinen | AE3CEE 5C751 7011BN1-31/32W x 2-23/64D x 2-5/32H9.25 "€223.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 7033B magneettinen alusta
€567.76 / yksikkö