Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 64PKA077B Precision Measurement Kit Digital Kitka | AA8YFF 1ARY4

MITUTOYO 64PKA077B Tarkkuusmittaussarja Digitaalinen kitka

Varastossa
Tuote: AA8YFF Malli: 64PKA077BRistiviite: 1ARY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmittaustyökalusarja
Palojen lukumäärä2
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jarrusatulan alue (tuumaa / mm) (0 - 6/0 - 150)
    • Jarrusatulan tarkkuus (tuumaa / mm) (0.0005 / 0.01)
    • Mikrometrin alue (tuumaa / mm) (0 - 1 "/ 0 - 25 mm)
    • Mikrometrin tarkkuus (tuumaa / mm) (0.00005 / 0.001)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräsormustinHinta
MITUTOYO 64PKA076B Tarkkuusmittaussarja Digitaalinen räikkä | AB4PZZ 1ZRV5 64PKA076B2Räikkä€561.40
MITUTOYO 64PKA068A tarkkuusmittaustyökalusarja 3 kpl | AD6XPB 4CGH1 64PKA068A3-€432.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA077B Tarkkuusmittaussarja Digitaalinen kitka
€545.19 / yksikkö