Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 64PKA068A tarkkuusmittaustyökalusarja 3 kpl | AD6XPB 4CGH1

MITUTOYO 64PKA068A Tarkkuusmittaustyökalusarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD6XPB Malli: 64PKA068ARistiviite: 4CGH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmittaustyökalusarja
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräsormustinHinta
MITUTOYO 64PKA077B Precision Measurement Kit Digital Kitka | AA8YFF 1ARY4 64PKA077B2Kitka€545.19
MITUTOYO 64PKA076B Tarkkuusmittaussarja Digitaalinen räikkä | AB4PZZ 1ZRV5 64PKA076B2Räikkä€561.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA068A Tarkkuusmittaustyökalusarja 3 kpl
€432.39 / yksikkö