Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 572-212-20 Digitaalinen vaakayksikkö 8 tuumaa vaakasuorassa | AD6XTP 4CGX1

MITUTOYO 572-212-20 digitaalinen vaakayksikkö 8 tuumaa vaakasuunnassa

Varastossa
Tuote: AD6XTP Malli: 572-212-20Ristiviite: 4CGX1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€416.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö
tarkkuus0.001/0.03 tuumaa/mm
näyttönestekidenäyttö
TehtävätTuumaa / mm, alkuperäsarja, nolla / ABS-vaihto, päällä / pois
ulostuloSPC
Kokonaispituus12.244/311 tuumaa/mm
alue8/200 tuumaa/mm
päätöslauselma0.0005/0.01 tuumaa/mm
TyyppiYksitoiminen, vaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin pituus (tuumaa / mm) (11.299 / 287)
    • Säteen paksuus (tuumaa / mm) (0.138 / 3.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusalueTyyppiHinta
MITUTOYO 572-311-10 Digitaalinen asteikkoyksikkö 6 tuuman pystysuora | AD6XTQ 4CGX2 572-311-1011.575/294 tuumaa/mm6/150 tuumaa/mmYksitoiminen, pystysuora€444.39
MITUTOYO 572-312-10 Digitaalinen asteikkoyksikkö 8 tuuman pystysuora | AD6XTR 4CGX3 572-312-1013.543/344 tuumaa/mm8/200 tuumaa/mmYksitoiminen, pystysuora€468.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 572-212-20 digitaalinen vaakayksikkö 8 tuumaa vaakasuunnassa
€416.18 / yksikkö