Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRG7 Butt Splice Connector Bare 22-16 - 100 kpl: n pakkaus | AD7NZV

POWER FIRST 4FRG7 Butt Splice Connector Bare 22-16 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7NZV Malli: 4FRG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.071 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.59 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRG8 Butt Splice Connector Bare 16-14 - 100 kpl: n pakkaus | AD7NZW 4FRG80.091 "16-14 AWG100€22.90
POWER FIRST 4FRG9 Butt Splice Connector Bare 12-10 - Pakkaus 50 | AD7NZX 4FRG90.134 "12-10 AWG50€20.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRG7 Butt Splice Connector Bare 22-16 - 100 kpl pakkaus
€29.15 /pakkaus