Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 572-311-10 Digitaalinen asteikkoyksikkö 6 tuuman pystysuora | AD6XTQ 4CGX2

MITUTOYO 572-311-10 digitaalinen vaakayksikkö 6 tuumaa pystysuora

Varastossa
Tuote: AD6XTQ Malli: 572-311-10Ristiviite: 4CGX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö
tarkkuus0.001/0.03 tuumaa/mm
näyttönestekidenäyttö
TehtävätTuumaa / mm, alkuperäsarja, nolla / ABS-vaihto, päällä / pois
ulostuloSPC
Kokonaispituus11.575/294 tuumaa/mm
alue6/150 tuumaa/mm
päätöslauselma0.0005/0.01 tuumaa/mm
TyyppiYksitoiminen, pystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9031494000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin pituus (tuumaa / mm) (10.630 / 270)
    • Säteen paksuus (tuumaa / mm) (0.138 / 3.9)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusalueTyyppiHinta
MITUTOYO 572-212-20 Digitaalinen vaakayksikkö 8 tuumaa vaakasuorassa | AD6XTP 4CGX1 572-212-2012.244/311 tuumaa/mm8/200 tuumaa/mmYksitoiminen, vaakasuora€416.18
MITUTOYO 572-312-10 Digitaalinen asteikkoyksikkö 8 tuuman pystysuora | AD6XTR 4CGX3 572-312-1013.543/344 tuumaa/mm8/200 tuumaa/mmYksitoiminen, pystysuora€468.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 572-311-10 digitaalinen vaakayksikkö 6 tuumaa pystysuora
€444.39 / yksikkö