Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 572-210-20 Absoluuttinen digitaalinen vaakayksikkö 4 tuumaa / 100 mm | AA8YDK 1ARJ9

MITUTOYO 572-210-20 Absoluuttinen digitaalinen vaakayksikkö 4 tuumaa / 100 mm

Varastossa
Tuote: AA8YDK Malli: 572-210-20Ristiviite: 1ARJ9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€337.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö
tarkkuus0.001/0.03 tuumaa/mm
näyttönestekidenäyttö
TehtävätNolla / ABS-vaihto, alkuperäasetus, muunnos in / mm, datan ulostulo
ulostuloSPC
Kokonaispituus8.228/209 tuumaa/mm
alue4/100 tuumaa/mm
päätöslauselma0.0005/0.01 tuumaa/mm
TyyppiYksitoiminen, vaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9031494000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin pituus (tuumaa / mm) (7.283 / 185)
    • Säteen paksuus (tuumaa / mm) (0.138 / 3.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehtävätKokonaispituusaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
MITUTOYO 572-211-20 Absoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö 6 tuumaa / 150 mm | AA8YDY 1ARR4 572-211-20Nolla / ABS-vaihto, alkuperäasetus, muunnos in / mm, datan ulostulo10.197/259 tuumaa/mm6/150 tuumaa/mm0.0005/0.01 tuumaa/mmYksitoiminen, vaakasuora€357.43
MITUTOYO 572-310-10 Absoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö Lcd | AG3PKT 33RJ82 572-310-10Alkuperäjoukko, Nolla-asetus, Virta päälle / pois, Esiasetus, Tietojen pito, Tiedon ulostulo, Tuuma / mm-muunnos8.228/209 tuumaa/mm0 - 4/0 - 100 tuumaa/mm0.0005 "/ 0.01 mmYksitoiminen, pystysuora€372.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 572-210-20 Absoluuttinen digitaalinen vaakayksikkö 4 tuumaa / 100 mm
€337.75 / yksikkö