Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 572-310-10 Absoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö Lcd | AG3PKT 33RJ82

MITUTOYO 572-310-10 Absolute Digital Scale Unit LCD

Varastossa
Tuote: AG3PKT Malli: 572-310-10Ristiviite: 33RJ82
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
€372.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö
tarkkuus0.001/0.03 tuumaa/mm
näyttönestekidenäyttö
TehtävätAlkuperäjoukko, Nolla-asetus, Virta päälle / pois, Esiasetus, Tietojen pito, Tiedon ulostulo, Tuuma / mm-muunnos
ulostuloSPC
Kokonaispituus8.228/209 tuumaa/mm
alue0 - 4/0 - 100 tuumaa/mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
TyyppiYksitoiminen, pystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin pituus (tuumaa / mm) (7.283 / 185)
    • Säteen paksuus (tuumaa / mm) (0.138 / 3.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehtävätKokonaispituusaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
MITUTOYO 572-210-20 Absoluuttinen digitaalinen vaakayksikkö 4 tuumaa / 100 mm | AA8YDK 1ARJ9 572-210-20Nolla / ABS-vaihto, alkuperäasetus, muunnos in / mm, datan ulostulo8.228/209 tuumaa/mm4/100 tuumaa/mm0.0005/0.01 tuumaa/mmYksitoiminen, vaakasuora€337.75
MITUTOYO 572-211-20 Absoluuttinen digitaalinen asteikkoyksikkö 6 tuumaa / 150 mm | AA8YDY 1ARR4 572-211-20Nolla / ABS-vaihto, alkuperäasetus, muunnos in / mm, datan ulostulo10.197/259 tuumaa/mm6/150 tuumaa/mm0.0005/0.01 tuumaa/mmYksitoiminen, vaakasuora€357.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 572-310-10 Absolute Digital Scale Unit LCD
€372.34 / yksikkö