JET TOOLS Sorvi 7-1 / 2hp 3p keskus


Suodattaa
Moottori HP: 7.5 , vaihe: 3 , Jännite: 230/460
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
321507
47 "97.5 "40 "€52,511.41
Tarjouspyyntö
B
321475
48 "97.5 "40 "€47,295.37
Tarjouspyyntö
C
321455
48 "116.5 "40 "€46,777.11
Tarjouspyyntö
C
321543
48 "116.5 "40 "€55,053.00
Tarjouspyyntö
D
321388
48 "116.5 "40 "€48,220.32
Tarjouspyyntö
E
321301
48.875 "97.5 "40 "€44,337.06
Tarjouspyyntö
C
321484
49 "116.5 "40 "€48,566.25
Tarjouspyyntö
C
321560
49 "137 "40 "€63,512.44
Tarjouspyyntö
F
321469
66 "97 "45 "€42,248.97
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?