MULTIFAN CMFBRACKET72D Kiertopumpun asennusvarsi | AB6DCQ 21A117

MULTIFAN CMFBRACKET72D Kiertopumpun asennusvarsi

Varastossa
Tuote: AB6DCQ Malli: CMFBRACKET72DRistiviite: 21A117

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesipumpun kiinnitysvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN CMFBRACKET72D Kiertopumpun asennusvarsi
€500.09 / yksikkö