Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 164-164 Digimatic mikrometripää, 0 - 2 tuumaa | AG3NYY 33RK28

MITUTOYO 164-164 Digimatic-mikrometripää, 0 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3NYY Malli: 164-164Ristiviite: 33RK28

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,416.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigimatic mikrometrin pää
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue0 - 2 "
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9017304000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Digitaalinen mikrometripää on ihanteellinen pienten etäisyyksien tarkkaan mittaamiseen 0 - 2 tuuman alueella
    • LCD-näyttö, joka pystyy kääntymään jopa 330 astetta helpottamaan lukemista missä tahansa asennossa
    • Nolla-asetusten palautus, tietojen pito ja tietojen tallennus, automaattinen muunnos tuumasta mm: iin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 164-164 Digimatic-mikrometripää, 0 - 2 tuumaa
€1,416.63 / yksikkö