Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 12AAC731 vakiokynä, kärjen kulma: 60 astetta, kärjen säde: 2 mikrometriä

Varastossa
Tuote: AH6AGL Malli: 12AAC731Ristiviite: 35UN95
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
€636.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynä, vakiokynä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Stylus-tyyppinen laite, jota käytetään mittaamaan pinnan karheutta visuaalisten erojen, kulumisen ja tiivisteen muodostumisen välttämiseksi koneen osissa
    • Ihanteellinen pienentämään osan pinnoittamiseen tarvittavan maalin paksuutta
    • Soveltuu käytettäväksi sarjan 500 digimaattisten jarrusatuloiden kanssa

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä pinnan karheus tarkoittaa?

A. Pinnan karheus viittaa koneen osan pintarakenteen komponenttiin. Se määritellään vaihteluksi pinnalla olevien huippujen ja syvyyksien korkeuksissa, syvyyksissä ja etäisyyksissä suhteessa vertailutasoon.

K. Onko MITUTOYO 12AAC731 stylus -kynällä luokiteltu?

V. Kaikki Mitutoyo-kynät eivät ole suojattuja iskuja vastaan.

K. Soveltuuko Mitutoyo 12AAC731 kynä pienten urillisten reikien tekemiseen?

V. Tämä kynä sopii vain 2 mikrometrin reikien tekemiseen. Pienille rei'ille käyttäjä voi valita Mitutoyo 12AAE938 kynän.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 354882 Stylus | CJ3MEH 35UP19 354882€455.02
MITUTOYO 354883 Stylus | CJ3MEJ 35UP20 354883€462.01
MITUTOYO 354884 Stylus | CJ3MEK 35UP21 354884€527.09
MITUTOYO 996542 Stylus | CJ3PAW 35UP39 996542€681.10
MITUTOYO 12AAC732 Stylus, Pienireikäinen kynä | CJ3PAY 35UN96 12AAC732€708.72
MITUTOYO 12AAB403 Stylus, vakio | CJ3PAZ 35UN94 12AAB403€453.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 12AAC731 vakiokynä, kärjen kulma: 60 astetta, kärjen säde: 2 mikrometriä
€636.26 / yksikkö