Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI + 5 ruuvipuristin, työstettävä 1 / 2-13 x 1-1 / 4in | AG4KNE 34CV61

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI+5 ruuvipuristin koneistettava 1/2-13 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KNE Malli: DK2-VTI+5Ristiviite: 34CV61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko1 / 2-13 x 1-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiKoneistettava yksi kiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VTS + 3 ruuvipuristin, työstettävä 5 / 16-18 x 3 / 4in | AG4KND 34CV60 BK2-VTS + 35 / 16-18 x 3/4 "(kiinnitysruuvi)€261.32
MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-VT + 5 ruuvipuristin, työstettävä 5 / 8-11 x 1-1 / 2in | AG4KNF 34CV62 FK2-VT + 55 / 8-11 x 1-1 / 2 "(kiinnitysruuvi)€515.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI+5 ruuvipuristin koneistettava 1/2-13 x 1-1/4 tuumaa
€388.05 / yksikkö