Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REOTEMP SUR75FV2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 750f | AC9YWL 3LPC2

REOTEMP SUR75FV2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 750f

Varastossa
Tuote: AC9YWL Malli: SUR75FV2Ristiviite: 3LPC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikello pintalämpömittari
tarkkuus+ /-2%
Kotelon materiaaliAlumiini
Yhteyden sijaintitakaisin
Valitse koko2"
Tunnistuselementtibimetal
Temp. alue50 astetta 750 astetta
IkkunamateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTemp. alueHinta
REOTEMP SUR15FV2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 150f | AC9YWH 3LPA5 SUR15FV2Magneettikello0 astetta 150 astetta€40.69
REOTEMP SUR25FV2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AC9YWJ 3LPA7 SUR25FV2Magneettikello0 astetta 250 astetta€40.03
REOTEMP SUR50FV2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 500f | AC9YWK 3LPA9 SUR50FV2Magneettikello0 astetta 500 astetta€38.46
REOTEMP SUR15V2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 150f | AC9YWM 3LPC4 SUR15V2Magneettikello0 astetta 150 astetta€40.69
REOTEMP SUR25V2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AC9YWN 3LPC6 SUR25V2Magneettikello0 astetta 250 astetta€40.03
REOTEMP SUR50V2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 500f | AC9YWP 3LPC8 SUR50V2Magneettikello0 astetta 500 astetta€38.46
REOTEMP SUR75V2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 750f | AC9YWQ 3LPD1 SUR75V2Magneettikello50 astetta 750 astetta€40.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REOTEMP SUR75FV2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 750f
€39.05 / yksikkö