Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VTS + 3 ruuvipuristin, työstettävä 5 / 16-18 x 3 / 4in | AG4KND 34CV60

MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VTS+3 ruuvipuristin koneistettava 5/16-18 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KND Malli: BK2-VTS+3Ristiviite: 34CV60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitinpuristin
Palojen lukumäärä1
Koko5 / 16-18 x 3/4 "(kiinnitysruuvi)
TyyppiKoneistettava yksi kiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC DK2-VTI + 5 ruuvipuristin, työstettävä 1 / 2-13 x 1-1 / 4in | AG4KNE 34CV61 DK2-VTI + 51 / 2-13 x 1-1 / 4 "(kiinnitysruuvi)€388.05
MITEE-BITE PRODUCTS INC FK2-VT + 5 ruuvipuristin, työstettävä 5 / 8-11 x 1-1 / 2in | AG4KNF 34CV62 FK2-VT + 55 / 8-11 x 1-1 / 2 "(kiinnitysruuvi)€515.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC BK2-VTS+3 ruuvipuristin koneistettava 5/16-18 x 3/4 tuumaa
€261.32 / yksikkö