SQUARE D HLL36030M71 PowerPact H Series Circuit Breaker, 30A, 600V, Unit Mount | CE6JPG

SQUARE D HLL36030M71 PowerPact H-sarjan katkaisija, 30A, 600V, yksikkökiinnitys

Tuote: CE6JPG Malli: HLL36030M71
€1,635.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiHLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HLL36030M71 katkaisija, joka on asennettu sähkömoottoreihin ja tarjoaa eristyksen ja suojan ylivirralta
    • Toimii myös kytkimen ohjaimena moottorikäytössä (ON/OFF)
    • Yksikkökiinnitys, jossa on linja- ja kuorman sivukorvakkeet, mahdollistaa nopean asennuksen ja turvallisen johdotuksen, joka soveltuu käänteissyöttösovelluksiin
    • Sisältää vakio magneettisen yksikön säädettävillä laukaisuasetuksilla suojaamaan moottoripiirejä hetkellisesti vakavilta oikosulkuilta
    • Valettu kotelo, joka on valmistettu eristysmateriaalista, pitää virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa
    • UL-luetteloitu, CE-merkitty ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D HLL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HLL26020 Katkaisijan syöttö 20 ampeerin 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€894.05
NELI D HLL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTD HLL2603030A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HLL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26045 Katkaisija, syöttö 45 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ HLL26050 -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTH HLL2605050A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLL36030M71 PowerPact H-sarjan katkaisija, 30A, 600V, yksikkökiinnitys
€1,635.02 / yksikkö