Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-4431 Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuuman 6 Pt | AE3MQG 5ECA2

MILWAUKEE 49-66-4431 Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AE3MQG Malli: 49-66-4431Ristiviite: 5ECA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4431 Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuuman 6 Pt
€12.26 / yksikkö