Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-4800 reikäsahasarja 3 kappaletta Bimetalli | AG2ZBF 32PK28

MILWAUKEE 49-22-4800 reikäsahasarja, 3 kappaletta bimetallia

Varastossa
Tuote: AG2ZBF Malli: 49-22-4800Ristiviite: 32PK28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha-sarja
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Hampaat tuumaa kohti8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207506000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoHampaat tuumaa kohtiKäytä ArboriaHinta
MILWAUKEE 49-22-4025 reikäsahasarja jääkova 1-5 / 8 tuumaa 13 kpl AA2VDL 11C836 49-22-4025Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-5 / 8 "133/8 "kuusikulmainen4/63TGR9 tai 5TJC9€187.86
MILWAUKEE 49-22-4105 reikäsahasarja Ice Hard 1-5 / 8 tuumaa 19 kpl | AA2VDM 11C837 49-22-4105Sähköasentajien reikäsahasarja1-5 / 8 "193/8 "ja 7/16" kuusiokolo4/6Kaksi sovitinta lentäjillä€406.99
MILWAUKEE 49-22-4175 reikäsahasarja Ice Hard 1-5 / 8 tuumaa 15 kpl | AA2VDP 11C839 49-22-4175Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-5 / 8 "153/8 "ja 7/16" kuusiokolo4/63TGR9 tai 3TGT4€131.25
MILWAUKEE 49-22-4006 reikäsahasarja, bimetallihammas | CH6KCB 489P12 49-22-4006Reikäsaha-sarja1.625 "10-4-€45.94
Tarjouspyyntö
MILWAUKEE 49-22-4143 reikäsahasarja, bimetallihammas | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Reikäsaha-sarja-12-3.5-€200.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4800 reikäsahasarja, 3 kappaletta bimetallia
€79.42 / yksikkö