Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-4105 reikäsahasarja Ice Hard 1-5 / 8 tuumaa 19 kpl | AA2VDM 11C837

MILWAUKEE 49-22-4105 reikäsahasarja Ice Hard 1-5/8 tuumaa 19 kpl

Varastossa
Tuote: AA2VDM Malli: 49-22-4105Ristiviite: 11C837

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
rakentaminenJääkarkaistu kaksimetalli
Maks. Leikkaussyvyys1-5 / 8 "
Palojen lukumäärä19
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima3/4" to 4-3/4"
Varren koko3/8 "ja 7/16" kuusiokolo
HampaatMuuttuja
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
TyyppiJääkarkaistu kaksimetalli
Käytä ArboriaKaksi sovitinta lentäjillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoHampaat tuumaa kohtiKäytä ArboriaHinta
MILWAUKEE 49-22-4025 reikäsahasarja jääkova 1-5 / 8 tuumaa 13 kpl AA2VDL 11C836 49-22-4025Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-5 / 8 "133/8 "kuusikulmainen4/63TGR9 tai 5TJC9€187.86
MILWAUKEE 49-22-4175 reikäsahasarja Ice Hard 1-5 / 8 tuumaa 15 kpl | AA2VDP 11C839 49-22-4175Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-5 / 8 "153/8 "ja 7/16" kuusiokolo4/63TGR9 tai 3TGT4€131.25
MILWAUKEE 49-22-4800 reikäsahasarja 3 kappaletta Bimetalli | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Reikäsaha-sarja1 / 2 "--8-€79.42
MILWAUKEE 49-22-4006 reikäsahasarja, bimetallihammas | CH6KCB 489P12 49-22-4006Reikäsaha-sarja1.625 "10-4-€45.94
Tarjouspyyntö
MILWAUKEE 49-22-4143 reikäsahasarja, bimetallihammas | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Reikäsaha-sarja-12-3.5-€200.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4105 reikäsahasarja Ice Hard 1-5/8 tuumaa 19 kpl
€406.99 / yksikkö