Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-4175 reikäsahasarja Ice Hard 1-5 / 8 tuumaa 15 kpl | AA2VDP 11C839

MILWAUKEE 49-22-4175 reikäsahasarja Ice Hard 1-5/8 tuumaa 15 kpl

Varastossa
Tuote: AA2VDP Malli: 49-22-4175Ristiviite: 11C839

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
rakentaminenJääkarkaistu kaksimetalli
Maks. Leikkaussyvyys1-5 / 8 "
Palojen lukumäärä15
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "ja 7/16" kuusiokolo
HampaatMuuttuja
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
TyyppiJääkarkaistu kaksimetalli
Käytä Arboria3TGR9 tai 3TGT4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2455
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 49-22-4175 reikäsahasarja on ihanteellinen tehokkaisiin reikien leikkaamiseen, joka vaatii erikokoisten reikien tarkkaa luomista. Sitä käytetään mietojen metalliseosten, teräksen ja alumiinin leikkaamiseen rakentamisessa, puuntyöstössä, sähköasennuksissa, putkistoissa ja metallintyöstyksessä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on edistynyt 3.5 TPI:n hammasrakenne tehokkaan leikkaussuorituksen saavuttamiseksi.
  • Tämän HOLE DOZER -sarjan lämpökovettuva pinnoite minimoi kitkan ja vastuksen, mikä lisää yleisnopeutta ja johdoton tehokkuutta.
  • Siinä on vaihdettavat tapit joustavia sarjakokoonpanoja varten.
  • Tässä sarjassa on vahvistetut ristikot ylä- ja alaosassa reikäsahan turvallisen säilytyksen varmistamiseksi.
  • Sen Plug Jack -rakenne mahdollistaa nopean pistokkeen irrottamisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoHampaat tuumaa kohtiKäytä ArboriaHinta
MILWAUKEE 49-22-4025 reikäsahasarja jääkova 1-5 / 8 tuumaa 13 kpl AA2VDL 11C836 49-22-4025Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-5 / 8 "133/8 "kuusikulmainen4/63TGR9 tai 5TJC9€187.86
MILWAUKEE 49-22-4105 reikäsahasarja Ice Hard 1-5 / 8 tuumaa 19 kpl | AA2VDM 11C837 49-22-4105Sähköasentajien reikäsahasarja1-5 / 8 "193/8 "ja 7/16" kuusiokolo4/6Kaksi sovitinta lentäjillä€406.99
MILWAUKEE 49-22-4800 reikäsahasarja 3 kappaletta Bimetalli | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Reikäsaha-sarja1 / 2 "--8-€79.42
MILWAUKEE 49-22-4006 reikäsahasarja, bimetallihammas | CH6KCB 489P12 49-22-4006Reikäsaha-sarja1.625 "10-4-€45.94
Tarjouspyyntö
MILWAUKEE 49-22-4143 reikäsahasarja, bimetallihammas | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Reikäsaha-sarja-12-3.5-€200.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4175 reikäsahasarja Ice Hard 1-5/8 tuumaa 15 kpl
€131.25 / yksikkö